| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-326035 Herst.-Nr.: 6071508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv LPMT ...-D51 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · b: 1,2mm · l2: 6,35mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 11° · B1: 7,94mm · B2: 6,35mm · B3: 6,35mm · D1: 0,4mm · D6: 1,2mm · E9: D51 · F1: R · G3: 7,94mm · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: LPMT070304R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | LPMT070304R-D51 WKP25S | Sorte: | WKP25S | Marke: | WALTER | Bearbeitungsbedingungen: | gute in Stahl / mittlere in Guss | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |