Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-364937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348109060000
EAN/GTIN:
     4043952287279
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.810 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4310
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00867*
€ 0,01388*
5 Tage
3800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00941*
€ 0,01417*
1 Tag
3710
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00974*
€ 0,01461*
Lager 4757
4770
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00975*
€ 0,01461*
6 Tage
5300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00946*
€ 0,01475*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,01461*
€ 0,01739
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01362*
€ 0,01621
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.