Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 50 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-391175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338200120050
EAN/GTIN:
     4043952270165
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00933.820 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1781*
€ 0,2486*
5 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1977*
€ 0,2577*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1923*
€ 0,2579*
Lager 4757
1800
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2008*
€ 0,2808*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.