Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben Edelstahl, A2 TX 20 HG Linsenkopf 4,5 x 25 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-41472
ZW_A-41472
ZW_B-41472
ZW_C-41472
Artikel-Nr.:
     4757-416088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908722045 25
EAN/GTIN:
     4043377216694
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
T-Drive mit Dichtscheibe Ø 15 mm. Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d3 (mm):
15
dk (mm):
8,3
Ø (mm):
4,5
Gewindeart:
HG
Inhalt (St.):
200
k (mm):
2,35
Kopfart:
Linsenkopf
Länge (mm):
25
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 4,5x25, spenglerdichtschraube, spenglerschraube 4x25, SPENGLERSCHR., A2, DS15MM, 2, 4043377216694, 426146, 129356, 197695, 908722045, 25, UN, UN11686, DICHTELEMENT, A, 2,, TX, DS, 4000004146496, WG141034, SPENGLERSCHRAUBEN, SPENGLER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3600
200
€ 5,49*
ab € 0,0431*
€ 0,0708*
1 Tag
19400
200
€ 5,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1225*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.