Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-427788 Herst.-Nr.: 880910100030030 EAN/GTIN: 4003530106026 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 3 x 30/26-T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.010· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Seko-T | Schrauben-Ø: | 3 mm | Schraubenlänge: | 30 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,0183* | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,01441* | € 0,01981* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0148* | € 0,0205* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0183* | € 0,0254* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0119* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|