Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 Micromar 44 A 20-25mm 3-Punkt MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432046
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190315
EAN/GTIN:
     4059192010621
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Schnelltrieb mit integrierter Kupplung · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Steigung 0,5 mm Ablesung 0,005 mm Weitere technische Eigenschaften: · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
20-25 mm
Ablesung:
0,005 mm
Messtiefe:
68 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4190315
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 355,74*
€ 390,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 390,22*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 360,61*
€ 392,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,08*
€ 401,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,08*
€ 435,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.