Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Kompaktspanner RKE Backen-B.160mm STA Backen-H.50mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432243
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178413
EAN/GTIN:
     4019208244723
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzung, manuell betätigt (Art.-Nr. 4124 040 093: Spannsystem mechanisch/hydraulisch) · verformungsstabile Bauart für sehr hohe Spanngenauigkeit · für den Einsatz auf Bearbeitungszentren mit hoher Qualitäts- und Produktionsleistung · Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung · beidseitig angebrachte Schmiernippel zum Schmieren aller, dem Verschleiß unterliegenden Führungen und des Spindelgewindes · Befestigungsgewinde M12 für Werkstückanschlag · stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers · alle Führungen gehärtet und geschliffen · Höhenmaß Grundkörper/Werkstückauflage -0,02 · wichtig für paarigen Einsatz · Lieferung mit Stufenbacken umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Modell RKE - 3-seitige Aufspannmöglichkeit · horizontal, vertikal oder seitlich aufspannbar - Grundkörper aus Stahl - gehärtet und geschliffen - mit Kraftübersetzung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
0 - 320 mm / 131 - 451 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
618 mm
Spannkraft:
ca. 60 kN
Supplier Number:
178413
Material:
Stahl
Modell:
RKE
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, NC-Kompakt-Spanner, NC-Kompaktspanner, NC-Kompaktspanner-Stufenbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Schraubstock Stufenbacken, maschinenschraubstock röhm, maschinenschraubstock, Compactspanner, Einspannwerkzeug, Kompaktspanner, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanngerät, Werkstückspannsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.338,54*
€ 3.409,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.417,03*
€ 3.488,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.433,35*
€ 3.504,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.432,87*
€ 3.538,74*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.611,80*
€ 3.683,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.683,38*
€ 4.383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.671,54*
€ 4.369,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.623,98*
€ 4.312,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.611,80*
€ 4.298,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RÖHM
1269622
ab € 399,25*
Zubehör
RÖHM
1269621
ab € 397,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.