Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 10mm L.100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 10mm L.100mm
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 10mm L.100mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-432339
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71274
EAN/GTIN:
     4020772071271
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
gekröpft · mit verstellbarer Stütz- und Spannschraube · Vergütungsstahl lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30 mm· Länge: 100 mm· A: 15mm· B1: 11mm· B2: 30mm· E2: 32mm· D: M10· E1: 36mm· Gewicht: 440g· L: 100mm· Stärke: 15 mm· LS: 39mm· Schlitzbreite: 11 mm· H: 22 - 46mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
10 mm
Spannschraube:
M10 x 10 x 80 mm
Spannhöhe:
22 - 46 mm
Modell:
Nr. 6316V
Bauform:
gekröpft
Schlitzlänge:
32 mm
Marke:
AMF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,79*
€ 31,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,69*
€ 31,24*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 24,37*
€ 31,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,44*
€ 32,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,19*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.