Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-432672 Herst.-Nr.: 4000859052 EAN/GTIN: 4015448510123 |
| | |
|
| | |
| vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · h2: 26mm · l1: 110mm · l max: 45mm · h1: 20mm · s: 4,1mm Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | GFN-S 26 J4.1 | Grundhalter: | GFN GH 20/26 | Schneideinsatz: | GFN 4.1 | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stechleisten, Trägerwerkzeug für Stechen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,79* | € 72,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,47* | € 74,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 65,78* | € 82,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 84,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 68,36* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|