Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm
Bohrständer Gesamt-H.500mm A.127mm 60mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432929
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     22400
EAN/GTIN:
     4005725224003
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer wabeco
tischbohrständer
mit Rückholfeder und Tiefenanschlag · Bohrsäule stufenlos drehbar um 360° · Säulen-Ø 35 mm · Grundplatte 185 x 200 mm · für alle Bohrmaschinen mit Euronormspindelhals-Ø 43 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
127 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Hub:
60 mm
Grundplatte:
185 x 200 mm
Säulen-Ø:
35 mm
für Euronormspindelhals-Ø:
43 mm
Marke:
WABECO
Weitere Suchbegriffe: Fräsständer, Bohr- und Fräsständer, Bohrständer, 4000832950
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 5,45*
ab € 74,37*
€ 90,79*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 74,63*
€ 91,21*
3 Tage
51
€ 4,99*
ab € 81,58*
€ 99,37*
5 Tage
51
€ 8,90*
ab € 85,17*
€ 102,89*
Lager 4757
51
€ 4,95*
ab € 91,13*
€ 122,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wabeco
24404
ab € 211,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.