Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN 6314 f.T-Nut 16+18mm L.125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-432975
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70052
EAN/GTIN:
     4020772070052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
einfach · Vergütungsstahl · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 50 mm · Länge: 125 mm · A: 25mm · B1: 18mm · B2: 50mm · E2: 45mm · E1: 26mm · Gewicht: 960g · L: 125mm · Stärke: 25 mm · Schlitzbreite: 18 mm · B3: 18mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
16 + 18 mm
für Spannschraube:
M16, M18
Marke:
AMF
Norm:
DIN 6314
Bauform:
flach
Schlitzlänge:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement, verstellbare Spanneisen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,74*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 9,91*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,13*
Lager 4757
4
1
€ 5,49*
ab € 11,03*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.