Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Elaston L.800mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-433084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28716
EAN/GTIN:
     4008710287168
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, straßenbesen 80 cm, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,35*
2 Tage
108
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,37*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,80*
5 Tage
92
1
€ 8,90*
ab € 6,34*
€ 8,84*
Lager 4757
81
1
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24716
ab € 3,02*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25716
ab € 3,70*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26716
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.