Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank BONN B402xH462xT112ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank BONN B402xH462xT112ca.mm
Verbandschrank BONN B402xH462xT112ca.mm
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433661
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     502006
EAN/GTIN:
     4250108804703
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 ZusatzbodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
462 mm
Breite ca.:
402 mm
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
112 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 71,14*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 61,01*
€ 72,97*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 73,31*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 62,35*
€ 74,75*
Lager 4757
30
1
€ 4,95*
ab € 75,78*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.