Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank LONDON B604xH462xT170ca.mm weiß 2-türig SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433662
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0502005
EAN/GTIN:
     4250108804697
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
aus Stahlblech, weiß · 2-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103
Farbe:
weiß
Breite ca.:
604 mm
Tiefe ca.:
170 mm
Höhe ca.:
462 mm
Anzahl Türen:
2-türig
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 148,17*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 127,38*
€ 149,29*
1 Tag
33
€ 5,45*
ab € 128,67*
€ 150,06*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 150,75*
Lager 4757
21
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 170,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,88*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.