Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 24 1mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-433873
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814710
EAN/GTIN:
     4015448402770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 922 AF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1, mm
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1 mm
Zahnteilung TPI:
24
verzahnte Länge:
130 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
638
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,27*
3 Tage
531
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,47*
5 Tage
709
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 7,45*
€ 10,53*
1 Tag
497
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 7,81*
€ 11,13*
1 Tag
709
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 11,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.