| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-434021 Herst.-Nr.: 79105-1220-L EAN/GTIN: 4030646299618 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 62,75* | € 75,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,01* | € 75,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,83* | € 76,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,60* | € 76,82* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,45* | € 79,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|