Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Zugratsche DIN 12195-2 L.8m B.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Zugratsche DIN 12195-2 L.8m B.50mm
Ergo-Zugratsche DIN 12195-2 L.8m B.50mm
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-434210
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D059255
EAN/GTIN:
     4020749101505
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
robuste Konstruktion · Langhebel-Zugratsche für müheloses Erreichen der notwendigen Sicherungskraft · das Ergo-Prinzip "ziehen statt drücken"" schont die Wirbelsäule und bringt mehr Vorspannkraft bei weniger Kraftaufwand · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20060 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja"
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SF-Haken
Länge:
8 m
STF:
500 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Zurrkraft LC:
2500 daN
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5000dan 8m 50mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt spanset, Ratschen-Zurrgurte, Anschlagmittel, Spanngurt, 9113447181
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,84*
€ 53,53*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 56,09*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,83*
€ 57,54*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 45,7816*
€ 60,1516*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,72*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.