Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpl.Futter-D.250mm fest z.Drehfutter BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-455838
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     329450060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfuttergrundplatte
Drehfutterzubehör
Grundplatten
für Drehfutter · fest Weitere technische Eigenschaften: · A: 354mm · C: 147mm · D: 200mm · G: 18mm · F: 224mm · B: 292mm · E: 18mm · H: 32mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
250 mm
Ausführung:
fest
passend zu:
Drehfutter
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.