Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpl.Futter-D.315mm fest z.Drehfutter BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-455861
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     329450070200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfuttergrundplatte
Drehfutterzubehör
Grundplatten
für Drehfutter · fest Weitere technische Eigenschaften: · A: 426mm · C: 170mm · D: 260mm · G: 18mm · F: 286mm · B: 362mm · E: 18mm · H: 40mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Ausführung:
fest
passend zu:
Drehfutter
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,33*
€ 667,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.