Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm mit Feststeller
Lenkrolle Ø 200 mm 205 kg 135 x 110 mm mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     4757-466253
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B55.201
EAN/GTIN:
     4021885058333
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rolle für Transportgeräte. Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf. Radachse verschraubt. Rollenlager, Nabenrohr im Rad. Stahlblechfelge mit Metallfadenschutz. Vollgummireifen (schwarz). Mit Nachstellmöglichkeit und Feststeller. Befestigung mit Anschraubplatte.
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle feststeller 200 mm vollgummi, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS, LENKROLLE, L420.B55.201, 4.02E+12, 110663, 107948, 466253, 275324, 4.07E+12, 31NVDJ200P07, 3000275324
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 17,01*
Lager 4757
29
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 17,22*
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 18,97*
5 Tage
173
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B55.200
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.