Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal B820xT450mm m.Fass-u.Gitterrostauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-469984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7640
EAN/GTIN:
     4052886120224
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l · Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630 / 1150 mm · Gesamtmaße H 1310 x B 820 x T 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Gewicht:
19 kg
Ausstattung:
mit GFK-Wanne
Lagerkapazität Fässer:
1 x 60 l
Ausführung:
mit Fass- und Gitterrostauflage
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1310 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, fassregal, Fasslagerungssysteme, Fassregale, Fassstapelgestelle, Gitterrostregale, Schadstofflagerung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,58*
€ 391,83*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,82*
€ 392,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,95*
€ 392,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,78*
€ 392,94*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,01*
€ 402,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,86*
€ 466,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,48*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,76*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.