Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2105LG-02, SW2mm, vernickelt, Innen-6k.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-525429
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-02
EAN/GTIN:
     4000896011902
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20° Extralange Ausführung Mit Kugelkopf Oberfläche: vernickelt Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Schlüsselweite: 2 mm Abmessungen / Länge: 18 mm Länge l1: 102 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,01kg · Abtrieb: Innen Sechskant Profil · Länge l1: 102mm · Länge l2: 18mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge:
102 x 18 mm
Länge:
18 mm
Oberfläche:
vernickelt
Größe:
2 mm
Form:
Extralange Ausführung
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Eigenschaft:
Mit Kugelkopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
18
10
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,57*
6 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,75*
1
€ 9,80*
ab € 1,31*
€ 1,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.