| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-534957 Herst.-Nr.: 1921518 EAN/GTIN: 4029713018177 |
| |
|
| | |
| Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm MessbereichMessbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mmMessbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Messtrommel-Ø: 16mm· Einstellringe-Ø: 20mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 16-20 mm | Ablesung: | 0,001 mm | Messtiefe: | 64 mm | Messgenauigkeit: | 0,004 mm | Ableseart: | analog | Ausführung: | Dreipunktausführung | Norm: | DIN 863/4 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 16-20 mm, 3 punkt innenmessschraube, preisser innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Zweipunkt-Innenmesschraube, Innenmessschrauben, Schnabelinnenmessschraube, Messschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, 4130197035 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 331,66* | € 382,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,42* | € 411,01* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,46* | € 412,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,91* | € 426,60* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,76* | € 515,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|