Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche Ø 6 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-60767
ZW_A-60767
ZW_B-60767
ZW_C-60767
Artikel-Nr.:
     4757-575108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0934V
EAN/GTIN:
     4251197007631
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
a (mm):
6
c (mm):
16
Inhalt (St.):
100
Innenbreite (mm):
16
Innenlänge (mm):
25
l (mm):
25
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, KAUSCHE, VERZ.AEHNL.DIN, 68, 4251197007631, B7290054500, 721628, 56605, 463659, 575108, 0934V, 19000600, 77096, KETTENSHOP, KAUSCHEN, 6899A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.