Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.2 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-585346
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90225
EAN/GTIN:
     4020772090227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit senkrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · A: 6mm · C: 20mm · D: 5,5mm · a: 105° · L1: 78mm · H1: 144,5mm · F1: 0,8kN · L: 12,5mm · O: 5mm · Bohrungs-Ø: 5,5 mm · a*: 60° · I: 12mm · F2: 1,2kN · F: 11mm · B: 52mm · P: 32mm · K: 6mm · E: 25mm · H: 38mm · Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 35
Höhe gespannt:
144,5 mm
Spannhöhe:
38 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Fußgröße:
32 mm
Haltekraft F1:
0,8 kN
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
78 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 15,26*
6 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 12,04*
€ 15,50*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 16,20*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 12,52*
€ 16,41*
Lager 4757
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.