| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-593862 Herst.-Nr.: 74043 EAN/GTIN: 4005734740433 |
| | |
|
| | |
| sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 MonateWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungszeit: ca. 2min· Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)· Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 25°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Eimer | Marke: | SOPRO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel, 3000264151 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 10,68* | € 14,85* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 19,56* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,20* | € 19,66* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 51,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,04* | € 53,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|