Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 EN 143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 EN 143
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 EN 143
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-596261
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422782
EAN/GTIN:
     4013207422007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. DIN EN 14387 und DIN EN 143 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattetBIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4000 370 800, 4000 370 801· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP
Schutzklasse:
A2 B2 E2 K2-P3R D
Marke:
EKASTU
Norm:
EN 14387, DIN EN 148-1
PSA-Kategorie:
III
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
€ 5,45*
ab € 14,36*
€ 17,72*
3 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 14,31*
€ 17,81*
2 Tage
162
1
€ 4,99*
ab € 14,94*
€ 18,52*
1 Tag
162
4
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 19,17*
Lager 4757
187
1
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,00*
Ähnlich
Ekastu
422 760
ab € 10,34*
Ähnlich
Ekastu
422 761
ab € 8,53*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,61*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.