Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank EUROSAFE B490xH560xT200ca.mm orange 1-türig SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-598239
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0503009
EAN/GTIN:
     4250108804895
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme · orange Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Feinblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103
Ausstattung:
3 Innenfächer, 2 feste Fachböden
Farbe:
orange
Höhe ca.:
560 mm
Breite ca.:
490 mm
Marke:
SÖHNGEN
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 147,76*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 122,76*
€ 147,91*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 148,56*
6 Tage
10
€ 4,99*
ab € 125,58*
€ 151,54*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 155,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
3003008
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.