Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band- u.Tellerschleifmaschine BTS 51 50x1000mm Schleifteller-D.150mm 22 m/s 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-613975
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3700051
EAN/GTIN:
     4036351036265
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifband:
50 x 1000 mm
Bandgeschwindigkeit:
22 m/s
Schleifteller-Ø:
150 mm
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
20 kg
Steckertyp:
F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kontaktarm-Elektrofeile, Schleifarm, Scheibenschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, bandschleifmaschine, Abziehmaschine, Band- und Tellerschleifmaschinen, Bandschleifer, Schärfmaschine, Tellerschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,68*
€ 517,38*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 456,85*
€ 517,6004*
€ 4,90*
ab € 481,48*
€ 531,29*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 487,50*
€ 535,09*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 501,73*
€ 549,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,66*
€ 618,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3721008
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.