Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber RC 2235 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.300 Nm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-614140
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000286
EAN/GTIN:
     4028203832385
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
300 Nm
Lösedrehmoment:
450 Nm
Drehzahl max.:
7400 min-¹
Luftverbrauch:
408 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
1,85 kg
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,18*
€ 371,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,56*
€ 374,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
9012ATT
ab € 120,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.