Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar f.D.5-60mm Spezialguss L150xB50xH40mm Tol.± 0,064mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-615848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-4100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
einfachprismen paarweise
gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
für Ø:
5-60 mm
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Spezialguss
Toleranz:
± 0,064 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.