Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannprisma f.D.6-66mm STA L80xB67mm Tol.± 0,004mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-615855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302-74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
magnet spannprisma
mit abschaltbarem Magnet durch Drehschalter · Schalter Aluminium eloxiert · Magnet aus Stahl · Messfläche und Prisma gehärtet · Präzisionsprisma genau eben, parallel und winkelgenau fein geschliffen · zum Messen, Anreißen und Bearbeiten von Werkstücken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
67 mm
für Ø:
6-66 mm
Ausführung:
abschaltbarer Magnet
Haftkraft:
900 N
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abschaltbarer Magnet, Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.