Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannprisma f.D.6-70mm STA L100xB70mm Tol.± 0,004mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-615856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302-7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
magnet spannprisma
mit abschaltbarem Magnet durch Drehschalter · Schalter Aluminium eloxiert · Magnet aus Stahl · Messfläche und Prisma gehärtet · Präzisionsprisma genau eben, parallel und winkelgenau fein geschliffen · zum Messen, Anreißen und Bearbeiten von Werkstücken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
für Ø:
6-70 mm
Ausführung:
abschaltbarer Magnet
Haftkraft:
1200 N
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abschaltbarer Magnet, Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,86*
€ 818,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,55*
€ 774,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,04*
€ 720,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,34*
€ 689,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 567,14*
€ 674,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.