Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Reptile Gr. 45 schwarz Leder S3 SRC RS EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-617322
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10033-45
EAN/GTIN:
     8033546091258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 RS SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC RS
Marke:
U.POWER
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
STYLE & JOB
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 37,74*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 29,60*
€ 37,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,98*
€ 38,52*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 29,47*
€ 38,85*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 41,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 32,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10033 44
ab € 29,27*
Ähnlich
U-Power
BC10033 46
ab € 29,20*
Ähnlich
U-Power
UE20013 38
ab € 22,29*
Ähnlich
U-Power
UE20013 39
ab € 22,24*
Ähnlich
U-Power
UE20013 40
ab € 22,17*
Ähnlich
U-Power
UE20013 41
ab € 22,14*
Ähnlich
U-Power
UE20013 42
ab € 22,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 43
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.