| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-619797 Herst.-Nr.: 131053200 EAN/GTIN: 4031109000055 |
| |
|
| | |
| aus Polyvinylchlorid (PVC) und Polyethylen (PE) · zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden · für Akkusäure, Ameisensäure · Saugrohrlänge 840 mm · inkl. Schlauchgarnitur 1,2 m · einfachwirkend Weitere Informationen: | | Material: | Polyvinylchlorid und Polyethylen | Förderleistung/Hub: | 0,25 l/Hub | Fassgewinde: | 50,80 (2?) mm | Marke: | TECALEMIT | Ausführung: | mit Saugrohr Länge 840 mm | geeignet für: | Akkusäure, Ameisensäure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hornet faßpumpen, abfüllpumpe, Förderpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Handpumpen, Pumpe, Handhebelpumpen, Pumpensets, 9000466076 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,92* | € 34,75* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,67* | € 35,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,88* | € 43,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,86* | € 45,69* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,27* | € 47,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|