Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Elaston L.600mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-620174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26016
EAN/GTIN:
     4008710260161
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Elaston · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Schnittlänge 70 mm · Borstenstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
m.Stielloch Sattelholz
Material:
Elaston
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm kunststoff, baubesen, baubesen elaston, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
641
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,28*
3 Tage
473
1
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,47*
1 Tag
641
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,49*
5 Tage
631
1
€ 8,90*
ab € 3,08*
€ 4,53*
Lager 4757
568
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24016
ab € 2,27*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25016
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.