Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-Plus Rocket 5 Ø 6 mm, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-Plus Rocket 5 Ø 6 mm, 210 mm
Hammerbohrer SDS-Plus Rocket 5 Ø 6 mm, 210 mm
Artikel-Nr.:
     4757-634430
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     830621045
EAN/GTIN:
     4000146000472
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrersatz projahn
Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und Langlebigkeit. Aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl. Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit.
Technische Details:
- kraftvoll durch 5 Crusher
- speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit 5 Crushern
- Zertrümmerungseffekt für erstklassige Zerstörung des zu bohrenden Materials
- perfekter Rundlauf
- präzise durch Armierungsschutz und Verschleißmarken
- Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
- langlebig durch Zentrierspitze
- robuste Hartmetall-Platte mit Zentrierspitze
- sorgt für lange Einsatzzeiten auch bei extremen Anwendungen
- punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- langlebig und geringe Vibrationen durch Bohrkörpergeometrie
- 4-spiralig
- sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
- hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine.
Einsatzbereich: Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER, SDS-PLUS, 6X, 4.00E+12, 1039096, 90110584, 559390, 634430, 830621045, SDSPLUS6210, ZENTRO, PLUS, ZENTROPLUS, ROCKET5, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 32,43*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 34,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 40,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 44,07*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,41*
€ 44,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.