Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-644004
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240240115
EAN/GTIN:
     4043952697979
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 115 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 115mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
466
1
€ 5,49*
ab € 2,4781*
€ 3,6181*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5516*
€ 3,7216*
6 Tage
518
5
€ 4,90*
ab € 3,075*
€ 4,275*
2 Tage
363
1
€ 5,59*
ab € 3,162*
€ 4,582*
6 Tage
518
1
€ 5,99*
ab € 3,1154*
€ 4,6372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6181*
€ 4,30554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4781*
€ 4,13894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3981*
€ 4,04374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2381*
€ 3,85334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0781*
€ 3,66294
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4781*
€ 2,94894
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.