Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrischspanner RZM Backen-B.125mm lange Ausf.Spann-W.23-222mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-683715
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178910
EAN/GTIN:
     4019208245546
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
zum Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren · sichere Werkstückspannung ohne zusätzliche Unterbauten oder Sonderbacken bei minimaler Störkontur · lange Backenführung und kompakte Bauweise · Vorteile: · effektiver Kraftfluss und steife „Spannung" durch die sehr nahe am Werkstück liegende Spannspindel · optimierter Späneabfluss durch die offene Bauform · hervorragend geeignet für den Einsatz von SKB-Krallenbacken, damit lassen sich Teile mit einer max. Festigkeit bis 900 N/mm² auf einer Spanntiefe von 2,5 mm sicher spannen · Flachbackenprogramm kompatibel zu NC-Kompaktspanner RKE Weitere technische Eigenschaften: · C: 128mm · Bearbeitungsart: 5-Achs-Bearbeitung · Bauart: lange Ausführung · F: 260mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
23-222 mm
Gesamtlänge:
297 mm
Gesamthöhe:
196 mm
Spannkraft:
25 kN
Supplier Number:
178910
Modell:
RZM
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zentrischspanner-Schraubstock, Zentrum-Spanner, Zentrumspanner, zentrischspanner röhm, zentrierspannstock, 5-Achs-Schraubstöcke, 5-Achsspanner, 5-Achs-Spannsystem, Fünf-Achsspanner, Maschinenschraubstöcke (Zentrisch-), Schraubstöcke (Zentrisch-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,55*
€ 1.786,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.738,91*
€ 1.800,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,61*
€ 1.808,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,76*
€ 1.809,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.286,11*
€ 2.360,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,87*
€ 2.809,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,90*
€ 2.798,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,81*
€ 2.751,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,00*
€ 2.726,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,11*
€ 2.720,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
166520
ab € 373,47*
Sonstiges
RÖHM
166667
ab € 312,21*
Sonstiges
RÖHM
165854
ab € 35,22*
Sonstiges
RÖHM
014823
ab € 24,24*
Sonstiges
RÖHM
014825
ab € 26,37*
Sonstiges
RÖHM
014827
ab € 28,09*
Sonstiges
RÖHM
014829
ab € 29,76*
Sonstiges
RÖHM
014831
ab € 31,91*
Sonstiges
RÖHM
014833
ab € 33,67*
Sonstiges
RÖHM
149121
ab € 26,64*
Sonstiges
RÖHM
149122
ab € 29,02*
Sonstiges
RÖHM
149123
ab € 29,12*
Sonstiges
RÖHM
149124
ab € 32,62*
Sonstiges
RÖHM
151507
ab € 32,67*
Sonstiges
RÖHM
169389
ab € 35,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.