Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch f.Zurrgurte L.500mm passend fürZurrgurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-721442
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004552
EAN/GTIN:
     4020749901525
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Rundschlinge Schutzschlauch
beste Kraftübertragung beim Niederzurren · sehr abriebfest · leichtes Handling · geeignet für max. Gurtbreite 50 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Zurrgurte
Länge:
500 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, schutzschlauch, Schlauch, Schutzschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,46*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 10,60*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 17,95*
25 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 13,148*
€ 17,968*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,67*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.