Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m Tragf.einf.3000kg SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-721518
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D002630
EAN/GTIN:
     4020749200994
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
gefertigt nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2400 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Länge:
2 m
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebänder, Hebegurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,60*
€ 69,98*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 70,03*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,08*
€ 70,07*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 55,2928*
€ 70,4928*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,96*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
SF-1-120
ab € 93,89*
Sonstiges
SpanSet
SF-1-150
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.