Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 4x 70/42-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-722415
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910190040070
EAN/GTIN:
     4003530155178
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 4 x 70/42-T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88091.019 · Normart: REYHER-Artikel 88091 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T-Tg
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
St.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,057*
€ 0,0735*
5 Tage
7000
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,058*
€ 0,0747*
8 Tage
2000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0685*
€ 0,0879*
Lager 4757
7200
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0707*
€ 0,0914*
5 Tage
8000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0707*
€ 0,0915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.