Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug DSSNR2525M12 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-754654
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5042226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Pratzenspannung · Walter Turn · Lieferung ohne Wendeschneidplatte Weitere technische Eigenschaften: · l4: 150mm · λs: 0° · f1: 32mm · Y: -8° · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 158mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DSSNR2525M12
Aufnahmegröße:
2525
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5098060
ab € 17,85*
Zubehör
WALTER
5098065
ab € 62,21*
Zubehör
WALTER
6258656
ab € 62,17*
Zubehör
WALTER
6258617
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.