Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad.B.18x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling DIN 4964 Form B quad.B.18x18mm
Drehling DIN 4964 Form B quad.B.18x18mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-782849
Herst.-Nr.:
     54964101818200
EAN/GTIN:
     4030456101002
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· B: 18 x 18mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 x 18 mm
Länge:
200 mm
Form:
B quadratisch
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehwerkzeuge, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, 4118415185
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 63,43*
€ 75,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 76,31*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 79,34*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 69,46*
€ 83,51*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 76,34*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101616200
ab € 15,562*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102020200
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.