| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-805982 Herst.-Nr.: 26130-2 EAN/GTIN: 4025888229769 |
| | |
|
| | |
| 55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes Tragegefühl Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 55% Baumwolle / 45% Nylon | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,57* | € 25,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,72* | € 25,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,36* | € 26,09* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,62* | € 27,71* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|