Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR Plus 330501 FFP2/V R D m.Ausatemventil MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-806516
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     330501
EAN/GTIN:
     4019444001593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
wiederverwendbar · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2 / V R D¹ · EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe · in hygienischer Einzelverpackung ¹ D = Dolomitstaubprüfung · kann länger als 8 h getragen werden · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Modell:
330501-FFP2 R D
Marke:
MOLDEX
Schutzstufe:
FFP2 / V R D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,14*
4 Tage
90
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 7,82*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,94*
€ 7,87*
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 7,91*
Lager 4757
108
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,95*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,81*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,08*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.