Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,550mm,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,550mm,9
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,550mm,9
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-807152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41395
EAN/GTIN:
     4023149413957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 90 kg· Farbe blau passiviert· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 186mm· Lochabstand b2 mm 189mm· Lochabstand C mm 483.5mm· Mindestkorpustiefe KT mm 554mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 550mm· Nennlänge mm 550mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Belastbarkeit:
90 kg
Mindestkorpustiefe:
554 mm
Schubkastenlänge:
550 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,4287*
€ 40,493*
8 Tage
305
1
€ 6,99*
ab € 33,67*
€ 46,47*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 41,54*
€ 57,01*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 41,7533*
€ 58,107*
1 Tag
18
1
€ 8,50*
ab € 51,32*
€ 68,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,493*
€ 48,18667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,7441*
€ 46,10548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,5609*
€ 44,69747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,772*
€ 43,75868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,5787*
€ 42,33865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,4287*
€ 36,21015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 404,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.