Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank PARIS B402xH462xT112ca.mm weiß befüllt 1-türig SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-807893
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501006
EAN/GTIN:
     4250108800750
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Mit Sicherheitsschloss · zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig · zwei Einlegeböden. Kann durch ein Medikamentenfach · einen Zusatz-Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden. Hochwertige Füllung nach DIN 13 169. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung · dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden · aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen. NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung. - Maße: 402 x 462 x 112 mm - Material: Stahlblech · weiß · befüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
befüllt nach DIN 13169 hochwertige Verbandstoff-Füllung
Ausstattung:
2 Einlegeböden
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
462 mm
Breite ca.:
402 mm
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
112 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 102,39*
€ 126,59*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 106,95*
€ 129,08*
€ 4,95*
ab € 109,95*
€ 131,81*
€ 4,95*
ab € 109,98*
€ 131,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 210,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.