| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-808952 Herst.-Nr.: 1201050 EAN/GTIN: 4030913006260 |
| | |
|
| | |
| Tristep Bundjacke kornblau/marine 50. Extrem belastbar. Die bequeme Bundjacke hält Strapazen stand · ist einlauffest nach DIN EN ISO 6330 und überzeugt durch eine lange Lebensdauer. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 50 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,25* | € 32,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,31* | € 33,01* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,24* | € 33,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,40* | € 33,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,73* | € 35,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|