Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium graphit Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-128556
zw1-128556
zw2-128556
zw3-128556
Artikel-Nr.:
     4757-809061
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471042006
EAN/GTIN:
     4045981010767
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
042
Farbe:
graphit
Größe:
L
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
471
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grau, SWEATSHIRT, PREMIUM, GRAPHI, 4045981010767, 96000104, 0471042006, 471/42, 471/042/L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 26,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,07*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,66*
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 26,87*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,85*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,80*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,78*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,80*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.